Motion
SAFSA-P4B-TRB-7

TIMKEN
SAFSA-P4B-TRB-7

Roller Bearing Pillow Block - 7 in Bore, Set Screw Locking, Expansion / Non-Expansion, Cast Steel Housing Material
N° D’ARTICLE MI15255531
N° MFRSAFSA-P4B-TRB-7
Prix17,134.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SAFSA-P4B-TRB-7

Roller Bearing Pillow Block - 7 in Bore, Set Screw Locking, Expansion / Non-Expansion, Cast Steel Housing Material
N° D’ARTICLE MI15255531
N° MFRSAFSA-P4B-TRB-7
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
Prix17,134.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7 po

Détails

  • Type d’expansion
    Expansion/non-expansion
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation : colliers de verrouillage 2
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ NOIRE SAFSA-P4B-TRB-7 PIL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues