Motion
SD2501375

Unibor
SD2501375

Perceuse à échelons SiteHero 1/4 po à 1 3/8 po
N° D’ARTICLE MI15265618
N° MFRSD2501375
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Unibor
SD2501375

Perceuse à échelons SiteHero 1/4 po à 1 3/8 po
N° D’ARTICLE MI15265618
N° MFRSD2501375
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la mèche
    1/4 - 1-3/8 po
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Taille de la tige
    7/16 po
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Matériel
    M2 ACIER HAUTE VITESSE

Aperçu

Description du fabricant
SD2501375 SITEHERO 1/4" À 1 3/8" ÉTAPE D

Les clients ont également acheté