Motion
SR8121062

Unibor
SR8121062

Alésoir à marchepieds SiteHero 13/16 po et 7/8 po et 15/16 po et 1 po et 1-1/16 po
N° D’ARTICLE MI15265622
N° MFRSR8121062
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Unibor
SR8121062

Alésoir à marchepieds SiteHero 13/16 po et 7/8 po et 15/16 po et 1 po et 1-1/16 po
N° D’ARTICLE MI15265622
N° MFRSR8121062
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de diamètres
    13/16 - 1-1/16 po
  • Diamètre de la mèche
    13/16 - 1-1/16 po
  • Largeur totale
    1.0620 po
  • Taille de la tige
    7/16 po
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Matériel
    M2 ACIER HAUTE VITESSE

Aperçu

Description du fabricant
ALÉSOIR SR8121062 SITEHERO 13/16" &

Les clients ont également acheté