Motion
GR8525587.00

GROVE GEAR
GR8525587.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 150:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.1875 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI15267252
N° MFRGR8525587.00
Prix12,728.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8525587.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 150:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.1875 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI15267252
N° MFRGR8525587.00
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
Prix12,728.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1880 po
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po, 4.76 x 41.40 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    12 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    20059 po/lb;2266.36 nm
  • Rapport nominal
    150:1
  • Taille de sortie
    2.1875 po
  • Charge suspendue
    3560 lb
  • Ratio
    150:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.1880 po, 55.58 mm
  • Poids
    330 lb, 149.685 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    5.336 hp
  • Puissance nominale en service normal
    5.336 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DFE852-150-LL1
  • Puissance d’entrée maximale
    5.336 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    3.724 hp;2.777 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    15835.64 N, 3560 lb
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    20059 po-lb;2266.36 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8525587.00 GR-DFE852-150-LL1 FONTE