Motion
GR8605579.00

GROVE GEAR
GR8605579.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 300:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.4375 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI15267258
N° MFRGR8605579.00
Prix18,486.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8605579.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 300:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.4375 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI15267258
N° MFRGR8605579.00
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
Prix18,486.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.4380 po
  • Taille du boîtier
    860
  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    6.7600 po, 171.70 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    860
  • Débit maximal tr/min
    5.83 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    25821 po/lb;2917.38 nm
  • Rapport nominal
    300:1
  • Taille de sortie
    2.4375 po
  • Ratio
    300:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.4380 po, 61.92 mm
  • Poids
    444 lb, 201.395 kg
  • Largeur
    7.6300 po, 193.80 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.741 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.741 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DFE860-300-LL1
  • Puissance d’entrée maximale
    3.607 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    25821 po-lb;2917.38 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8605579.00 GR-DFE860-300-LL1 FONTE