Motion
S263046120

GROVE GEAR
S263046120

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI15267282
N° MFRS263046120
Prix5,949.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S263046120

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI15267282
N° MFRS263046120
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
Votre prix5,949.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Hauteur du boîtier
    8.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1836 po/lb;207.4 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13.0000 po;330.20 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.0000 po;406.40 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    13.0000 po;330.20 mm
  • Poids
    55 lb, 24.95 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2.965 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.965 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-HMQ826-20-H1-140-20
  • Puissance d’entrée maximale
    2.965 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    2.549 hp;1.901 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    1836 po-lb;207.4 Nm

Aperçu

Description du fabricant
S263046120 SS-HMQ826-20-H1-140-20