Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier525
- Distance centrale2.4800 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant525
- Débit maximal tr/min49 tr/min
- Couple de sortie maximal1281 po/lb;144.734 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal36:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio36:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Poids12 lb, 5.443 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1 hp
- Puissance nominale en service normal1 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantHMQ525-36-H-56-18
- Puissance d’entrée maximale1.46 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1 hp;0.746 kW
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointNitrile
- SérieBravo
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1281 po-lb;144.734 Nm