Motion
MR 30 RSS PD

MCGILL
MR 30 RSS PD

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 1.8750 po, diamètre extérieur de 2.4375 po, largeur de 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI15267318
N° MFRMR 30 RSS PD
Prix285.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
MR 30 RSS PD

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 1.8750 po, diamètre extérieur de 2.4375 po, largeur de 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI15267318
N° MFRMR 30 RSS PD
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
Prix285.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4375 po
  • Global Largeur  
    1.2500 po
  • Poids
    0.48 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    MX
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles 5453050973 présente un diamètre d’alésage de 1.8750 po, un diamètre extérieur de 2.4375 po, une largeur globale de 1.2500 po et un poids de 0.48 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes à usage intensif.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MR 30 RSS PD
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    MR

Aperçu

Description du fabricant
5453050973 MR 30 RSS PD MR SÉRIE 500