Motion
250-46-D520
250-46-D520 250-46-D520 LUNETTES DE SÉCURITÉ W
N° D’ARTICLE MI15268316
N° MFR250-46-D520
Prix8.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
250-46-D520 250-46-D520 LUNETTES DE SÉCURITÉ W
N° D’ARTICLE MI15268316
N° MFR250-46-D520
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
Prix8.28 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Spécialement conçu pour atténuer le risque de perte de produits dans les installations de transformation et de production des aliments
  • Caractéristiques de confort
    La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Description
    Lunettes de protection antibrouillard détectables en métal avec lentilles transparentes et revêtement anti-rayures / antibuée® 3Sixty™
  • Style de cadre
    Sans rebord
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Moins de brouillard 3Sixty
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Abat-jour de lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314854064
  • Réglage des branches
    Bayonnette / Co / moulée

Aperçu

Description du fabricant
250-46-D520 250-46-D520 LUNETTES DE SÉCURITÉ W
  • La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Conception détectable entièrement en métal pour atténuer le risque de perte de produit
  • Branches antidérapantes minces et flexibles pour un ajustement sûr sans points de pression inconfortables
  • L’action hydrophobe améliorée FogLess® 3Sixty™ résiste à la buée des lentilles et offre une vision claire dans des conditions de travail extrêmes
  • Le coussinet nasal en silicone procure un ajustement confortable
  • Lentille courbée 9 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87+
  • Conforme à la norme CSA Z94.3