Motion
16-MPT630/TTG
16-MPT630/XXL 16-MPT630/XXL SEAMLESS KNI
N° D’ARTICLE MI15268322
N° MFR16-MPT630/XXL
Prix47.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
16-MPT630/XXL 16-MPT630/XXL SEAMLESS KNI
N° D’ARTICLE MI15268322
N° MFR16-MPT630/XXL
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
Prix47.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique et la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec protection contre les chocs D3O® et paume et doigts enduits de microsurface en nitrile
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Microsurface
  • Numéro CUP du fabricant
    616314725296

Aperçu

Description du fabricant
16-MPT630/XXL 16-MPT630/XXL SEAMLESS KNI
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coque mélangée PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Les revêtements MicroSurface sont imperméables, offrant une prise élevée dans des conditions sèches et huileuses, infusés de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les fluides au contact
  • D3O® impression d’impact de la résistance aux chocs sur le dos de la main aux jointures et aux doigts en dispersant l’énergie de force d’impact loin de l’os, sans sacrifier la dextérité
  • ANSI 138 Niveau 3 Protection contre les chocs
  • Les couleurs vives permettent une meilleure conformité des travailleurs et une meilleure visibilité des mains
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille