Spécifications
Dimensions
- Taille des gants18"
- Taille pour femmes18"
Details
- Détails supplémentairesUn produit premier sur le marché qui présente des fibres Kevlar® et Nomex® dans une conception de protection anti-arc unique. Ce manchon est doté d’une coquille tricotée à une épaisseur sans coutures et constitue le dernier ajout à une gamme impressionnante de produits de protection des mains et des bras PIP® . Il offre un confort et des avantages de protection supérieurs aux travailleurs qui font face à des dangers mécaniques, de chaleur de contact et d’éclats d’arcs. Les utilisateurs peuvent être rassurés en sachant que ce manchon est le premier à intégrer les avantages de la laine DuPontTM Nomex® Xtreme Arc Cut. Le manchon est idéal pour les applications de l’industrie automobile, de la fabrication, des services publics, du pétrole et du gaz et des véhicules électriques (VE). Conçu pour obtenir une cote d’éclat d’arc NFPA 70E de l’ÉPI 2 (15.2 cal./cm2) contre les dangers d’éclats d’arcs électriques, il offre également des cotes de performance mécanique ANSI/ISEA 105-2016 (niveau de coupe A4) et de chaleur de contact (niveau 2).
- CouleurGris foncé
- DescriptionManchon unicouche mélangé en fibre taillée à l’arc AR/FR DuPont™ type « Kevlar® » / Nomex® Xtreme avec trou pour le pouce
- CaractéristiquesCote ARC : ATPV 15.2 cal/cm2
- Numéro CUP du fabricant616314899188
Aperçu
- Cote ARC : ATPV 15.2 cal/cm2
- Fait de fibres coupées à l’arc DuPont de la marque Nomex® Xtreme qui offrent une excellente résistance à la chaleur et aux flammes pour protéger le bras contre la chaleur et les brûlures
- Nomex est intrinsèquement ignifuge, donc la protection ne se dégradera pas au fil du temps ou en raison du blanchiment
- Le trou intégré pour le pouce permet une protection jusqu’à la jointure sans sacrifier la dextérité
- Excellente résistance à la chaleur et aux flammes pour protéger le bras contre la chaleur et les brûlures
- Protection contre les arcs électriques dangereux
- Résistant à l’abrasion et au rétrécissement
- Les manchons peuvent être lavés, en gardant les manchons exempts de saleté et de débris pour minimiser la contamination sur le chantier et réduire les odeurs bactériennes
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature