Motion
280-HP1481EAG-11

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
280-HP1481EAG-11

280-HP1481EAG-11 280-HP1481EAG-01-FULL B
N° D’ARTICLE MI15268335
N° MFR280-HP1481EAG-11
Prix176.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
280-HP1481EAG-11

280-HP1481EAG-11 280-HP1481EAG-01-FULL B
N° D’ARTICLE MI15268335
N° MFR280-HP1481EAG-11
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
Prix176.04 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’ajustement
    Cliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    616314940965

Aperçu

Description du fabricant
280-HP1481EAG-11 280-HP1481EAG-01-FULL B
  • L’enveloppe en résine de fibre de verre résiste à des températures radiantes allant jusqu’à 350° F
  • La forme en dôme lisse avec rivets exposés est populaire dans la construction, l’industrie et le travail des métaux
  • Suspension en tissu riveté 8-Point pour un confort et un déplacement accrus de la force
  • Système de réglage des roues durable pour les réglages de la taille d’une seule main
  • Trois réglages de hauteur pour assurer une profondeur adéquate
  • Coquille en résine de fibre de verre « HT » haute température conforme à la norme ANSI
  • Conforme aux exigences ANSI/ISEA Z89.1 Type I
  • Classe G (2200V) Valeur nominale électrique
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good