Motion
ST-021-XXL
Gants de paume en cuir - TTG ou taille 11, cuir fleur de vache, doublure en polyester, noir
N° D’ARTICLE MI15268360
N° MFRST-021-XXL
Prix77.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir - TTG ou taille 11, cuir fleur de vache, doublure en polyester, noir
N° D’ARTICLE MI15268360
N° MFRST-021-XXL
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
Prix77.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11

Détails

  • Détails supplémentaires
    Porté par les forces de l’ordre, les travailleurs du service de livraison de colis, le transport et les bandes de marche dans les environnements froids.
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques de confort
    Construit dans un motif mode avec des fourchettes et des pouces intégrés pour un ajustement sur mesure
  • Description
    Gants d’uniforme Storm Trooper avec paume en cuir de vache et coquille en nylon extensible et doublure thermique
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir

Aperçu

Description du fabricant
ST-021-XXL ST-021-XXL-STORM TROOPER COWH
  • Construit dans un motif mode avec des fourchettes et des pouces intégrés pour un ajustement sur mesure
  • La paume en cuir est dotée d’une prise antidérapante pour un meilleur contrôle
  • Poignet coupe-vent ajustable avec fermeture Velcro pour empêcher le froid de pénétrer dans le gant