Motion
280-EVOALT-11
280-EVOALT-11 280-EVOALT-11-EVO ALTA SAF
N° D’ARTICLE MI15268361
N° MFR280-EVOALT-11
Prix105.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
280-EVOALT-11 280-EVOALT-11-EVO ALTA SAF
N° D’ARTICLE MI15268361
N° MFR280-EVOALT-11
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
Prix105.55 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’ajustement
    Cliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    5038428864930

Aperçu

Description du fabricant
280-EVOALT-11 280-EVOALT-11-EVO ALTA SAF
  • Casque de style escalade avec structure de coquille spécialisée et doublure interne en EPP pour augmenter la durabilité et l’absorption des chocs
  • Les réglages précis permettent un ajustement sûr, assurant la stabilité du casque
  • Conçu pour maximiser la compatibilité et l’intégration des accessoires avec les accessoires JSP
  • Mentonnière à 4 points intégrée et remplaçable avec boucle à dégagement rapide réglable pour un ajustement sûr
  • Conçu pour garder l’utilisateur au frais grâce à la suspension en tissu qui permet la circulation de l’air à l’intérieur de la coquille
  • Conforme à la norme ANSI/ISEA Z89.1-2014 Type II, Classe E