Motion
34-874-M3P
34-874-M3P
N° D’ARTICLE MI15268369
N° MFR34-874-M3P
Prix23.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
34-874-M3P
N° D’ARTICLE MI15268369
N° MFR34-874-M3P
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
Prix23.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8

Détails

  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot de nylon/élasthanne sans couture avec poignée en micromousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts - paquet 3-Pair
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Numéro CUP du fabricant
    616314890345
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • CUP_NON
    616314890345

Aperçu

Description du fabricant
34-874-M3P 34-874-M3P-SMLSS TRICOT NYLON/E
  • Les revêtements en nitrile MicroFoam sont compatibles avec les huiles légères et offrent une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
  • 360° Respirabilité - Le revêtement en nitrile micromousse breveté offre une respirabilité de 360° , ce qui en fait le gant le plus respirant sur le marché aujourd’hui
  • 25 % plus minces - que la plupart des gants en mousse de nitrile sur le marché tout en offrant deux fois plus de performance mécanique
  • Forme, ajustement et sensation - Imite la « main au repos », réduisant la fatigue de la main et augmentant le confort
  • Dernière technologie de tricot - Utilisée pour produire des doigts lisses et arrondis, améliorant la sensibilité du bout des doigts
  • Pénétration constante du revêtement – À partir du nitrile, ne laissant que le revêtement souple contre la peau
  • Prise optimisée - La finition de la microtasse permet une prise contrôlée
  • Sans silicone ni latex
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
  • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
  • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau
  • La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit
  • Ce modèle est offert en trois sections et emballé sous film rétractable pour une distribution sans souci à travers les distributrices automatiques (34-874V)
  • Ce modèle est également disponible avec une paire étiquetée avec un œillet triangulaire pour une présentation facile de la salle d’exposition (34-874T)