Motion
280-HP1490R-11
280-HP1490R-11 280-HP1490R-11-IND CLIMBI
N° D’ARTICLE MI15268385
N° MFR280-HP1490R-11
Prix79.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
280-HP1490R-11 280-HP1490R-11-IND CLIMBI
N° D’ARTICLE MI15268385
N° MFR280-HP1490R-11
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
Prix79.61 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le casque d’escalade industriel de type I, classe E certifié ANSI offre une protection supérieure contre les chocs lorsque vous travaillez en hauteur ou dans des espaces clos. Comprend une coquille en ABS super légère et une doublure intérieure en mousse EPS intégrée pour fournir une protection exceptionnelle contre les risques d’impact sur le dessus de la tête et les côtés.
  • Type d’ajustement
    Cliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    616314857140

Aperçu

Description du fabricant
280-HP1490R-11 280-HP1490R-11-IND CLIMBI
  • Coquille ultralégère faite de matériau ABS offrant une protection supérieure
  • La doublure en mousse EPS aide à absorber les forces des impacts sur le dessus de la tête, à l’avant, sur le côté et à l’arrière
  • Comprend une mentonnière croisée réglable à 4 points avec boucle à dégagement rapide pour un ajustement sûr et sûr
  • Le robuste cliquet de roue réglable SURE-LOCK assure une suspension de performance et un ajustement appropriés pour toutes les tailles de tête
  • La suspension intérieure comprend un rembourrage confortable au-dessus de la ligne des sourcils
  • Conforme à la norme ANSI Z89.1-2014 Type I, Classe E
  • Conforme aux clauses 4.2 sur EN12492
  • Compatible avec la gamme complète d’accessoires Traverse