Motion
41-8150R
41-8150R
N° D’ARTICLE MI15268398
N° MFR41-8150R
Prix149.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
41-8150R
N° D’ARTICLE MI15268398
N° MFR41-8150R
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
Prix149.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XXXL ou taille 12

Détails

  • Détails supplémentaires
    PIP s’engage à développer des produits innovants de haute qualité qui sont moins nocifs pour l’environnement. Nous nous efforçons de réduire la quantité de matériaux non recyclés utilisés dans tous les aspects de nos produits et de nos emballages. Nos efforts sont incrémentiels, mais représentent de petites étapes positives pour faire une différence pour l’environnement. Nous espérons que nos efforts incitent les autres à faire de même.
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Brun
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Tricot sans couture recyclé/Gants en mélange d’acrylique avec poignée en microsurface de latex sur la paume et les doigts
  • Motif de prise
    Microsurface
  • Numéro CUP du fabricant
    616314925917
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • CUP_NON
    616314925917

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT 41-8150R/XXXL 41-8150R/XXXL-SMLSS R
  • Doublure en tricot sans couture faite de polyester recyclé à 55 % et d’acrylique pour plus de confort, de dextérité et de respirabilité
  • Les revêtements en microsurface de latex sont imperméables, offrant une prise élevée dans des conditions sèches et huileuses, infusés de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les fluides au contact
  • Les gants en acrylique offrent une protection économique contre le froid
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Excellente isolation thermique
  • Évapore rapidement l’humidité de la peau
  • Douceur supplémentaire pour un confort sans frottement
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Conforme aux exigences des normes mondiales de recyclage
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good