Motion
34-8743-L3P
34-8743-L3P
N° D’ARTICLE MI15268421
N° MFR34-8743-L3P
Prix45.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
34-8743-L3P
N° D’ARTICLE MI15268421
N° MFR34-8743-L3P
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
Prix45.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en laine technique tricotée sans couture avec poignée en micromousse enduite de nitrile de première qualité sur la paume et les doigts - Compatibles avec les écrans tactiles, paquet de 3
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Numéro CUP du fabricant
    616314913679
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • CUP_NON
    616314913679

Aperçu

Description du fabricant
34-8743-L3P 34-8743-L3P-SMLSS MOTEUR EN TRICOT
  • Fibres innovantes : nous nous approvisionnons en ingrédients de base pour développer nos propres fils et fibres haute performance uniques qui offrent une protection contre les coupures tout en maintenant des niveaux élevés de confort.
  • Renforcement – entre le pouce et l’index, améliore la résistance aux coupures et prolonge la durée de vie des gants dans une zone intrinsèquement faible.
  • 360° respirabilité - le revêtement en nitrile micromousse breveté offre 360° respirabilité, ce qui en fait le gant le plus respirant sur le marché aujourd’hui.
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
  • Forme, ajustement et sensation - imite la « main au repos », réduisant la fatigue de la main et augmentant le confort.
  • Dernière technologie de tricot : utilisée pour produire des doigts lisses et arrondis, améliorant la sensibilité du bout des doigts.
  • Pénétration constante de la doublure – à partir du nitrile, ne laissant que la doublure douce contre la peau.
  • La prise optimisée fournie par notre finition en micro-tasse permet une prise contrôlée.
  • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH. Et sans latex de caoutchouc naturel.
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation.
  • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau.
  • La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit.
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
  • Ce modèle est également disponible en trois plis et emballé sous film rétractable pour une distribution sans souci à travers les distributrices automatiques (34-8743V)