Motion
44-4745D/S
Gants résistants aux coupures - taille S, niveau de coupure ANSI A4
N° D’ARTICLE MI15268509
N° MFR44-4745D/S
Prix21.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures - taille S, niveau de coupure ANSI A4
N° D’ARTICLE MI15268509
N° MFR44-4745D/S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le MaxiCut® Ultra s’inscrit dans notre toute dernière offre de coupe pour environnements secs qui intègre les valeurs fondamentales de MaxiCut® dans un emballage plus mince, plus confortable et plus durable.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    2
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Laine technique tricotée sans couture avec prise en mousse micro-mousse enduite de nitrile de première qualité sur la paume et les doigts - Compatible avec écran tactile
  • Caractéristiques
    Fibres innovantes - ATG® s’approvisionne en ingrédients de base pour développer ses propres fils et fibres haute performance uniques qui offrent une protection contre les coupures tout en maintenant un niveau de confort élevé
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314867545
  • CUP_NON
    616314867545

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR EN TRICOT 44-4745D/S 44-4745D/S-SMLSS
  • Fibres innovantes - ATG® s’approvisionne en ingrédients de base pour développer ses propres fils et fibres haute performance uniques qui offrent une protection contre les coupures tout en maintenant un niveau de confort élevé
  • 360° respirabilité - le revêtement breveté en nitrile MicroFoam offre 360° respirabilité, ce qui en fait le gant le plus respirant sur le marché aujourd’hui
  • Renforcement – Entre le pouce et l’index, améliore la résistance aux coupures et prolonge la durée de vie des gants dans une zone intrinsèquement faible
  • Pénétration uniforme de la doublure – à partir du nitrile, laissant seulement la doublure douce contre la peau
  • Forme, ajustement et sensation - imite la « main au repos », réduisant la fatigue de la main et augmentant le confort
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
  • Dernière technologie de tricot : utilisée pour produire des bouts de doigts lisses et arrondis, améliorant la sensibilité du bout des doigts
  • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
  • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau
  • La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit
  • 100 % sans silicone
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon