Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsXL
Details
- Détails supplémentairesIdéal pour une utilisation dans la fabrication de verre.
- RevêtementSilicone
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- CouleurNoir
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec poignée plate enduite de silicone sur la paume et les doigts
- CaractéristiquesLa construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
- Motif de priseSilicone
- Numéro CUP du fabricant616314777868
Aperçu
- La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
- L’enveloppe mélangée PolyKor® de première qualité est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
- La paume et les doigts recouverts de silicone offrent une prise sûre dans des conditions sèches, une excellente dextérité et une protection contre la chaleur
- Le silicone n’absorbe pas les liquides et peut être essuyé pour améliorer la prise
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
- ASTM F1060-08 Niveau 1 Chaleur de contact, testé par un tiers
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature