Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsXL
Détails
- Détails supplémentairesLes gants en tricot sans couture ultralégers de calibre 18 offrent une dextérité et une sensibilité tactile exceptionnelles. Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de petite à moyenne taille, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique, ainsi que la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
- RevêtementNitrile
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- CouleurSel et poivre
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts - Compatible avec écran tactile
- CaractéristiquesLa construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
- Motif de priseMousse
- Numéro CUP du fabricant616314816420
Aperçu
- Fabriqué avec une technologie de fibre sans noyau qui est exempte de fibre de verre et d’acier irritants tout en offrant un confort et une protection ultimes contre les coupures
- La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
- La coquille PolyKor s’avère légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
- Les micropoints surélevés augmentent la durabilité et offrent plus d’amorti dans les applications très répétitives nécessitant une manipulation précise
- Le nitrile est un composé de caoutchouc synthétique qui offre une excellente résistance aux perforations, aux déchirures et à l’abrasion
- Les revêtements en mousse de nitrile sont respirants et durables, conçus avec une structure cellulaire qui disperse les liquides au contact pour une meilleure prise
- Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
- Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
- Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation