Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesObtenez une protection de haut niveau contre les coupures et le confort facile d’une veste à fermeture éclair complète avec les vestes Kut Gard® ATA® Prevent Wear™ PIP®. Fabriquée à partir de fibres extrêmement solides et de haute performance, la veste J100SP-4CM offre une résistance importante aux coupures et à l’abrasion dans les zones à haut risque. Les artères vitales dans le cou bénéficient d’une protection ANSI A7 pour les risques de coupures élevées grâce au collet confortable de 4 po. Sur l’abdomen, le tricot renforcé est classé ANSI A6. Les avant-bras ont obtenu la cote ANSI A5, tandis que le haut de la poitrine, les biceps et le panneau arrière offrent une résistance aux coupures ANSI A4 . La veste est intentionnellement longue pour offrir une protection à l’aine. Et c’est confortable. Le tissu s’étire et respire. Le col confortable a un effet rafraîchissant sur la peau. De plus, il est facile à laver à l’eau froide; sécher par culbutage à basse température. Fabriqués aux États-Unis.
- Type de fermetureFermeture éclair
- CouleurGris foncé
- DescriptionManteau résistant aux coupures ATA® mélangé avec dos en maille et trous pour les pouces
- Type de vêtementVestes
- Numéro CUP du fabricant616314408632
- CUP_NON616314408632
Aperçu
- Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
- ANSI Cut A7 (cou), ANSI Cut A6 (abdomen), ANSI Cut A5 (avant-bras) et ANSI Cut A4 (poitrine, poitrine et dos)
- Fermeture à glissière pleine longueur pour l’enfiler et l’enlever facilement
- Le col confortable de 4 po a un effet rafraîchissant sur la peau
- Les poignets serrés empêchent les manches de remonter
- Fil traité antimicrobien pour aider à décourager la croissance bactérienne
- La couleur foncée dissimule la saleté
- Fabriqué aux États-Unis
- Laver à la machine à l’eau froide, sécher à basse température
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation