Motion
393-EZ400-LY
393-EZ400-LY 393-EZ400-LY - ÉVAPORATION
N° D’ARTICLE MI15268684
N° MFR393-EZ400-LY
Prix6.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
393-EZ400-LY 393-EZ400-LY - ÉVAPORATION
N° D’ARTICLE MI15268684
N° MFR393-EZ400-LY
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
Prix6.64 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation dans des environnements chauds pour une protection contre le stress des températures élevées. Lorsqu’il est activé simplement dans une petite quantité d’eau, le tissu incroyable est plus frais que la température ambiante et restera frais pendant des heures. S’il sèche, ajoutez simplement de l’eau, essorez-le rapidement et il est prêt à continuer à refroidir. Pour activer le serre-tête à attache arrière, agitez-le ou enclenchez-le dans les airs.
  • Type de fermeture
    Attache
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description
    Serre-tête à attache rafraîchissante par évaporation - PVA avec fibre évacuant l’humidité
  • Numéro CUP du fabricant
    616314805820
  • Matériel
    PVA et fibres évacuant l’humidité

Aperçu

Description du fabricant
393-EZ400-LY 393-EZ400-LY - ÉVAPORATION
  • PVA avec fibres évacuant l’humidité pour un refroidissement par évaporation
  • Réduit rapidement la température lorsqu’il est trempé dans l’eau et activé pour fournir un effet rafraîchissant
  • Activez le serre-tête à attache arrière en l’agitant ou en l’enclenchant dans l’air
  • Offre une protection UV et résiste aux odeurs
  • Réutilisable et lavable à la machine