Motion
MTW37PL-XS
MTW37PL-XS
N° D’ARTICLE MI15268766
N° MFRMTW37PL-XS
Prix59.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MTW37PL-XS
N° D’ARTICLE MI15268766
N° MFRMTW37PL-XS
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
Prix59.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TP ou taille 6

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau de revêtement
    Aucun revêtement
  • Couleur
    Jaune
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Tricot aramide sans couture avec gant de placage en coton - Poids lourd
  • Caractéristiques
    La doublure Para-Aramid offre une excellente protection contre les coupures, une résistance à la chaleur et est intrinsèquement ignifuge
  • Numéro CUP du fabricant
    616314899942
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • CUP_NON
    616314899942

Aperçu

Description du fabricant
MTW37PL-XS MTW37PL-XS - TRICOT SMLSS ARAMI
  • La doublure Para-Aramid offre une excellente protection contre les coupures, une résistance à la chaleur et est intrinsèquement ignifuge
  • Le placage en coton maximise le confort
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Peut être utilisé comme gants ou doublures de gants
  • Fabriqué aux États-Unis