Motion
CC1245-74WH-8XL
CC1245-74WH-8XL
N° D’ARTICLE MI15268850
N° MFRCC1245-74WH-8XL
Prix168.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CC1245-74WH-8XL
N° D’ARTICLE MI15268850
N° MFRCC1245-74WH-8XL
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
Prix168.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Classe ISO
    5

Détails

  • Détails supplémentaires
    Combinaison réutilisable blanche sur tout le corps 99 % polyester, 1 % carbone. Idéal pour une utilisation dans les salles blanches.
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair et bouton-pression
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    Combinaison pour salle blanche Altessa Grid ISO 5 (classe 100)
  • Caractéristiques
    Tissu Altessa Grid - 99 % polyester / 1 % carbone
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Numéro CUP du fabricant
    616314840555
  • Type de produit
    Salopette bavette
  • CUP_NON
    616314840555

Aperçu

Description du fabricant
CC1245-74WH-8XL CC1245-74WH-8XL - ALTESS
  • Tissu Altessa Grid - 99 % polyester / 1 % carbone
  • Col militaire pour un look épuré
  • Manches raglan pour plus de mouvement
  • Poignets en tricot ESD
  • Boutons-pression en haut de la fermeture éclair et en bas de l’ourlet de la jambe et fermeture éclair à bobine pour un enfilage facile
  • Boucle de suspension à code de couleur
  • Conforme aux normes requises pour une utilisation dans les salles blanches ISO 5 (classe 100) – ISO 8 (classe 100,000) et autres environnements contrôlés