Motion
M13TWPL-L
M13TWPL-L M13TWPL-L - TRICOT SMLSS ARAMIDE
N° D’ARTICLE MI15268858
N° MFRM13TWPL-L
Prix73.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M13TWPL-L M13TWPL-L - TRICOT SMLSS ARAMIDE
N° D’ARTICLE MI15268858
N° MFRM13TWPL-L
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
Prix73.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L

Détails

  • Application
    • Résistance aux coupures avec protection thermique légère• Applications automobiles• Fonctionnement du verre
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Tricot aramide sans couture avec gant de coton plaqué - Poids léger
  • Numéro CUP du fabricant
    616314421044

Aperçu

Description du fabricant
M13TWPL-L M13TWPL-L - TRICOT SMLSS ARAMIDE
  • La doublure Para-Aramid offre une excellente protection contre les coupures, une résistance à la chaleur et est intrinsèquement ignifuge
  • Le placage en coton maximise le confort
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Peut être utilisé comme gants ou doublures de gants
  • Fabriqué aux États-Unis