Spécifications
Détails
- Type de fermetureCrochet et boucle
- CouleurGris pâle
- DescriptionCombinaison double certifiée AR/FR - 13.2 cal/cm2
- CaractéristiquesHRC2, ATPV 13.2 cal/cm2
- Numéro CUP du fabricant616314873546
- Nombre de poches2
- Type de produitSalopette bavette
- CUP_NON616314873546
Aperçu
- HRC2, ATPV 13.2 cal/cm2
- Filetage FR aramide haute ténacité
- Pas de pièces métalliques sur le vêtement
- Agrafé à tous les points de stress
- Col montant protecteur avec fermeture Velcro
- Pare-tempête avec fermeture Velcro
- Retour d’action pour la mobilité
- Taille élastique sur le côté
- Poignets en tricot côtelé FR
- Crochet et boucle au bas
- Poches appliquées 2 à la taille avec accès latéral
- Certifié UL
- NFPA 2112-2023
- NFPA 70E, ASTM F 1506
- CAN/CGSB 155.20, CAN/CGSB 155.22
- OSHA 29 CFR1910.269
- EN ISO11611, EN ISO11612, EN ISO14116
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure