Motion
CCRC-89NV-S
CCRC-89NV-S
N° D’ARTICLE MI15269066
N° MFRCCRC-89NV-S
Prix122.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CCRC-89NV-S
N° D’ARTICLE MI15269066
N° MFRCCRC-89NV-S
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
Prix122.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Classe ISO
    4

Détails

  • Détails supplémentaires
    Combinaison réutilisable blanche sur tout le corps 96 % polyester, 4 % carbone. Idéal pour une utilisation dans les salles blanches et les applications d’inspection.
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair et bouton-pression
  • Couleur
    Bleu marine
  • Description
    Combinaison pour salle blanche Disctek 2.5 ISO 4 (classe 10)
  • Caractéristiques
    Tissu Disctek 2.5 - 96 % polyester / 4 % carbone
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Numéro CUP du fabricant
    616314536458
  • Type de produit
    Salopette bavette
  • CUP_NON
    616314536458

Aperçu

Description du fabricant
CCRC-89NV-S CCRC-89NV-S - DISCTEK 2.5 IS
  • Tissu Disctek 2.5 - 96 % polyester / 4 % carbone
  • Col militaire pour un look épuré
  • Manches raglan pour plus de mouvement
  • Boucle de suspension à code de couleur
  • Fermeture à glissière en spirale
  • Boutons-pression sur le dessus de la fermeture éclair
  • Poignets en tricot
  • Boutons-pression à l’ourlet de la jambe
  • Couvre-chaussures vendus séparément
  • Conforme aux normes requises pour une utilisation dans les salles blanches ISO 4 (classe 10) – ISO 8 (classe 100,000) et autres environnements contrôlés