Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLes vêtements Ultralight 40 Cal/cm2 utilisent une technologie de tissu hybride pour augmenter la durabilité du vêtement sur le terrain tout en diminuant son poids de 37 %. Notre vêtement Ultralight utilise une coquille DuPont pour fournir sa résistance supérieure à la traction, sa résistance au lavage industriel et sa durabilité à long terme.
- Type de fermetureCrochet et boucle
- CouleurGris
- DescriptionBlouson ultraléger AR/FR - 40 Cal/cm2
- Numéro CUP du fabricant616314956690
- Matériel616314956690
- Nombre de poches2
Aperçu
- 40 cal/cm2 Technologie de tissu hybride
- Résistance élevée à la traction et plus grande résistance aux déchirures
- 2x plus respirant
- 37 % plus léger que les vêtements traditionnels HRC4
- Shell : DuPont Protera 8oz
- Couche intérieure : 88/12 coton/nylon 6oz
- Entretien : Lavage industriel
- Conforme aux normes NFPA 70E, ASTM F1506, OSHA 29 CFR 1910.269
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation