Motion
161-4-16/12
161-4-16/12 161-4-16/12 - CLS 4 RBBR INS
N° D’ARTICLE MI15269276
N° MFR161-4-16/12
Prix1,193.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
161-4-16/12 161-4-16/12 - CLS 4 RBBR INS
N° D’ARTICLE MI15269276
N° MFR161-4-16/12
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
Prix1,193.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    12"

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Description
    Gants isolants en caoutchouc de classe 4 avec manchette de cloche - 16 po

Aperçu

Description du fabricant
161-4-16/12 161-4-16/12 - CLS 4 RBBR INS
  • La forme profilée réduit la fatigue de la main
  • La construction en caoutchouc naturel offre les propriétés diélectriques requises combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Le poignet de Bell augmente le confort au travail
  • Sans silicone
  • Numéroté individuellement pour la traçabilité et estampillé avec la date de fabrication en usine
  • Conforme à la norme ANSI/ASTM D120