Motion
CAU7-85-22-120

SPRECHER & SCHUH
CAU7-85-22-120

Contacteur - 85 A, 2 pôles
N° D’ARTICLE MI15272103
N° MFRCAU7-85-22-120
Prix1,153.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SPRECHER & SCHUH
CAU7-85-22-120

Contacteur - 85 A, 2 pôles
N° D’ARTICLE MI15272103
N° MFRCAU7-85-22-120
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
Prix1,153.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    85 A
  • Tension du serpentin
    120 V
  • Pays d’origine
    République de Pologne
  • Fréquence
    50 Hz / 60 Hz
  • Nombre de poteaux
    2
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
CAU7-85-22-120 CONTACTEURFVR 85A 120VAC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté