Motion
CAU7-16E-22-24E-CW

SPRECHER & SCHUH
CAU7-16E-22-24E-CW

Contacteur - 16 A, 2 pôles
N° D’ARTICLE MI15272124
N° MFRCAU7-16E-22-24E-CW
Prix516.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SPRECHER & SCHUH
CAU7-16E-22-24E-CW

Contacteur - 16 A, 2 pôles
N° D’ARTICLE MI15272124
N° MFRCAU7-16E-22-24E-CW
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
Prix516.64 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    16 A
  • Tension du serpentin
    24 V
  • Fréquence
    50 Hz / 60 Hz
  • Nombre de poteaux
    2
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
CAU7-16E-22-24E-CW CONTACTEURFVR 16A

Les clients ont également acheté