Spécifications
Détails
- Intensité nominale27 A
- Tension du serpentin120 V
- Pays d’origineConfédération suisse
- Fréquence60 Hz
- Nombre de poteaux4
- Type de produitContacteurs
Aperçu
- Les besoins spéciaux nécessitent des contacteurs spéciaux - les contacteurs à usage spécial CNX sont classés par FLA et LRA ainsi que par courant résistif - principalement pour répondre aux exigences des marchés CVC et compresseur.
- Un démarreur KWIK pour une puissance maximale de 30 HP - Le démarreur « à partir de stock » de Sprecher + Schuh est logé dans un boîtier de type 1/12/4/4X non métallique, approuvé cUL, à fort impact.
- Dimensionnés pour la plupart des applications industrielles - les démarreurs CNX KWIK commanderont des moteurs jusqu'à 30HP @ 460V à 3 phases et 7 1/2 HP à 230V monophasés dans un boîtier non métallique à intégrité multiple.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des services de l’atelier de panneaux Sprecher-SchuhSprecher + Schuh offre des solutions fiables conçues pour fonctionner dans des environnements industriels exigeants. Grâce à des services complets d’atelier de panneaux et à un soutien dédié, les clients gagnent en confiance, en efficacité améliorée et en valeur opérationnelle durable.
Voir la brochure
Carte de ligne de contrôle et de protection des moteurs industriels Sprecher-SchuhSprecher + Schuh offre les solutions les plus intelligentes et les plus efficaces. Nous concevons, construisons et distribuons une gamme diversifiée d’équipements de commande de moteur en mettant l’accent sur la précision, la qualité, la durabilité et les solutions rentables.
Voir la circulaire