Motion
SS2073-77K-R11-S1-D32-T1

BOSTON GEAR
SS2073-77K-R11-S1-D32-T1

SS2073-77K-R11-S1-D32-T1 VITESSE PERSONNALISÉE RE
N° D’ARTICLE MI15295402
N° MFRSS2073-77K-R11-S1-D32-T1
Prix13,694.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SS2073-77K-R11-S1-D32-T1

SS2073-77K-R11-S1-D32-T1 VITESSE PERSONNALISÉE RE
N° D’ARTICLE MI15295402
N° MFRSS2073-77K-R11-S1-D32-T1
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
Prix13,694.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    76.87:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Montage
    Aucun
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    SS2000

Aperçu

Description du fabricant
SS2073-77K-R11-S1-D32-T1 VITESSE PERSONNALISÉE RE