Motion
SSHQCWD7210-250KC-B5-LS1-P20

BOSTON GEAR
SSHQCWD7210-250KC-B5-LS1-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 250:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI15295602
N° MFRSSHQCWD7210-250KC-B5-LS1-P20
Prix6,833.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHQCWD7210-250KC-B5-LS1-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 250:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI15295602
N° MFRSSHQCWD7210-250KC-B5-LS1-P20
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
Prix6,833.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    210
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    250:1
  • Poids
    48 lb, 21.77 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D04484
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SSHQCWD7210-250KC-B5-LS1-P20 INOXYDABLE W

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté