Motion
SBKCHRF715-20KPT-B5-HS6-P16

BOSTON GEAR
SBKCHRF715-20KPT-B5-HS6-P16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI15295729
N° MFRSBKCHRF715-20KPT-B5-HS6-P16
Prix3,688.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCHRF715-20KPT-B5-HS6-P16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI15295729
N° MFRSBKCHRF715-20KPT-B5-HS6-P16
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
Prix3,688.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    715
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    25.1 lb, 11.385 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W17948
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
SBKCHRF715-20KPT-B5-HS6-P16 WOR DÉLAVÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté