Motion
MXF372-2XC

MILWAUKEE TOOL
MXF372-2XC

MXF372-2XC Milwaukee - Trousse de vibrateur à béton MX FUEL à cycle élevé
N° D’ARTICLE MI15337260
N° MFRMXF372-2XC
Prix4,719.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
MXF372-2XC

MXF372-2XC Milwaukee - Trousse de vibrateur à béton MX FUEL à cycle élevé
N° D’ARTICLE MI15337260
N° MFRMXF372-2XC
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
Prix4,719.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Consolidation la plus puissante et la plus constante • Configuration la plus rapide • 130 vg³ par charge, avec fouet de 7 pi / tête de 1.75 po • 11,500 VPM dans le béton le plus rigide; maintient constamment au-dessus de 10,000 VPM • Accepte tous les fouets et têtes de vibrateur à béton à cycle élevé MX FUEL™ • Puissance instantanée avec démarrage à bouton-poussoir • Plus facile à utiliser avec la télécommande sans fil • Comprend : (1) vibrateur à béton à cycle élevé MX FUEL™, (2) batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ 8.0 , (1) surcompresseur et télécommande MX FUEL™ • temps de charge de 45 minutes avec le MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™ XC8.0 sur le superchargeur MX FUEL™ • garantie de 2 ans sur l’équipement et garantie de 2 ans sur la batterie • la batterie MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™ XC8.0 et le superchargeur MX FUEL™ sont compatibles COOL-CYCLE™, offrant un refroidissement à haute vitesse pour moins de temps d’arrêt • Entièrement compatible avec le système MX FUEL™ Equipment System • ONE-KEY™ pour le suivi et la gestion

Aperçu

Description du fabricant
VIBRATEUR À CYCLE ÉLEVÉ DE MXF372-2XC MXF
  • Consolidation la plus puissante et la plus cohérente
  • Configuration la plus rapide
  • 130 vg3 par charge, avec fouet de 7 pi/tête de 1.75 po
  • 11,500 VPM dans le béton le plus rigide; maintient constamment au-dessus de 10,000 VPM
  • Accepte tous les fouets et toutes les têtes de vibrateur à béton à cycle élevé MX FUEL™
  • Alimentation instantanée avec démarrage à bouton
  • Plus facile à utiliser avec la télécommande sans fil
  • Comprend : (1) vibrateur à béton à cycle élevé MX FUEL™, (2) batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ 8.0 , (1) suralimenteur MX FUEL™ et télécommande
  • Temps de charge de 45 minutes avec le MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™ XC8.0 sur le superchargeur MX FUEL™
  • Garantie de 2 ans sur l’équipement et garantie de 2 ans sur la batterie
  • La batterie MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™ XC8.0 et le super chargeur MX FUEL™ sont compatibles avec COOL-CYCLE™, offrant un refroidissement à haute vitesse pour moins de temps d’arrêt
  • Entièrement compatible avec le système d’équipement MX FUEL™
  • ONE-KEY™ compatible avec le suivi et la gestion