Motion
MXF211-1XC

MILWAUKEE TOOL
MXF211-1XC

MXF211-1XC Milwaukee - MX FUEL™ 1HP 2" Submersible Pump Kit
N° D’ARTICLE MI15337270
N° MFRMXF211-1XC
Prix3,725.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
MXF211-1XC

MXF211-1XC Milwaukee - MX FUEL™ 1HP 2" Submersible Pump Kit
N° D’ARTICLE MI15337270
N° MFRMXF211-1XC
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
Prix3,725.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MXF211-1XC MX CARBURANT 2 PO 1HP SUBMERSIBLE P
  • « Pas de génératrice, des pompes partout. "
  • S’arrête à 2 po avec mode automatique
  • 40 min, 2,800 gallons par charge en mode automatique
  • Trois modes de pompage (haut, automatique et bas)
  • Le moteur sans balai POWERSTATE offre plus de puissance, plus de temps de fonctionnement et une durée de vie plus longue
  • Mode automatique : détecte et ajuste automatiquement le débit entrant
  • Entièrement compatible avec le système d’équipement MX FUEL™
  • Notifications à distance : état de la pompe et de la batterie, modes de pompage
  • Base d’alimentation pour pompe portative, harnais de sac à dos et télécommande inclus
  • Longueur du cordon et du câble d’attache intégrés pour la pompe 35ft
  • Débit maximal : 86 gal/min
  • Hauteur maximale de la tête : 60ft
  • Garantie de 2 ans sur l’équipement et de 2 ans sur la batterie
  • Entièrement compatible avec le système d’équipement MX FUEL™