Motion
3674-20
3674-20 Milwaukee - M18 FUEL Meuleuse de freinage à vitesse variable 7 po
N° D’ARTICLE MI15337287
N° MFR3674-20
Prix459.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3674-20 Milwaukee - M18 FUEL Meuleuse de freinage à vitesse variable 7 po
N° D’ARTICLE MI15337287
N° MFR3674-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix459.35 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La meuleuse à frein à vitesse variable MILWAUKEE® M18 FUEL™ 4-1/2 po à 7 po, avec interrupteur à palette ONE-KEY™ est le plus récent ajout à la gamme de meuleuses alimentées par batterie de Milwaukee, générant une alimentation filaire 13A , une vitesse 4 pour un contrôle accru et un freinage RAPIDSTOP™ pour une sécurité améliorée. Le moteur sans balai POWERSTATE offre 5,000- 8,400 tr/min et une puissance soutenue maximale pour les applications de meulage et de coupe les plus difficiles, vous permettant de pousser vos meuleuses angulaires sans fil plus fort et plus longtemps que jamais. L’intelligence REDLINK PLUS de .Cela garantit des niveaux inégalés de performance, de protection et de compatibilité. Lorsqu'il est associé au bloc-batterie M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ 8.0 , vous obtenez plus de matériau coupé par charge et une autonomie inégalée dans toutes les applications. Le cadran de vitesse variable offre des réglages à 4 vitesses entre 5,000 tr/min et 8,400 tr/min, ce qui permet un meilleur contrôle dans plus d’applications. La meuleuse à freinage à vitesse variable M18 FUEL™ de 4-1/2 po à 7 po fait passer les outils sans fil au niveau supérieur en matière de performance, de durée de fonctionnement et de polyvalence d'application.
  • Caractéristiques et avantages
    • Moteur sans balais POWERSTATE™ : spécialement conçu pour la meuleuse d'angle M18 FUEL™ 7" qui offre 8,400 tr/min pour fournir la puissance nécessaire pour effectuer les applications de meulage et de coupe les plus difficiles. • Intelligence REDLINK PLUS. : Le système électronique le plus avancé de l’industrie, permettant la communication entre les batteries et les outils, permettant des niveaux inégalés de performance, de protection et de compatibilité. • Le bloc-piles M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ XC8.0 vous offre une puissance de HIGH OUTPUT™ HD12.0 dans un format plus petit et la plus longue durée de vie par rapport aux piles REDLITHIUM™ • Meuleuse d’angle compacte de 7 po qui s’adapte aux espaces restreints tout en effectuant des tâches difficiles • Vitesse variable offrant 4 réglages de vitesse entre 5,000-8,400 tr/min • Protection contre les surcharges : Maximise la durée de vie du moteur • Embrayage électronique pour une protection contre les rebonds • Compatible avec ONE-KEY™  : Possibilité de personnaliser, de suivre et de gérer les outils pour une productivité accrue et une protection des investissements • Poignée latérale antivibrations : Réduit les vibrations, augmentant le confort de l’utilisateur lors d’une utilisation prolongée • Broche 5/8 po-11 pour une utilisation avec les accessoires de meulage courants • Compatible avec toutes les batteries M18™
  • Comprend
    Clé 1-Spanner, pare1-Typemain 27 type, pare-main 1-Type 1, poignée 1-Side, interrupteur à palette de frein à vitesse variable 4-1/2 po-7 po FUEL 1-M18
  • Numéro CUP du fabricant
    045242250141
  • CUP_NON
    045242250141

Aperçu

Description du fabricant
3674-20 M18 CARBURANT 4-1/2 PO À 7 PO À GAMME VARIABLE
  • Moteur sans balais POWERSTATE™ : spécialement conçu pour la meuleuse d'angle M18 FUEL™ de 7 po, il offre 8,400 tr/min pour fournir la puissance nécessaire pour effectuer les applications de meulage et de coupe les plus difficiles.
  • Intelligence REDLINK PLUS. Le système électronique le plus avancé de l’industrie, permettant la communication entre les batteries et les outils, permettant des niveaux inégalés de performance, de protection et de compatibilité.
  • Le bloc-piles M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ XC8.0 vous offre une puissance de HIGH OUTPUT™ HD12.0 dans un format plus petit et la plus longue durée de vie par rapport aux piles REDLITHIUM™ .
  • La meuleuse d’angle compacte de 7 po s’adapte aux espaces restreints tout en gérant les tâches difficiles
  • La vitesse variable fournit 4 réglages de vitesse entre 5,000-8,400 tr/min
  • Protection contre les surcharges : maximise la durée de vie du moteur
  • Embrayage électronique pour une protection contre les rebonds
  • ONE-KEY™ Compatible : Capacité de personnaliser, de suivre et de gérer les outils pour une productivité et une protection des investissements accrues
  • Poignée latérale anti-vibrations : réduit les vibrations, augmentant le confort de l’utilisateur pendant une utilisation prolongée
  • Arbre de 5/8 po à 11 po à utiliser avec les accessoires de meulage courants
  • Compatible avec toutes les batteries M18™