Spécifications
Détails
- Type d’accessoireTampon de ponçage
- DescriptionPonceuse orbitale de détail M12 FUELMC 3.0000 po
- À utiliser avecM12TM blocs-piles
Aperçu
- Moteur sans balai POWERSTATE : Génère la puissance nécessaire pour fournir un maximum de 10K OPM sous charge pour un retrait plus rapide du matériau.
- Intelligence REDLINK PLUS. : Assure une performance maximale et protège contre les surcharges, le chauffage et les décharges excessives.
- Le contrôle intégré de la poussière permet un nettoyage plus rapide sur le chantier.
- Le mouvement de ponçage orbital aléatoire avec un diamètre d’orbite de 3/32” (2.5mm) offre une finition de surface de qualité teinture sans rayure.
- L’étui à outils inclus permet une portabilité inégalée et des options de rangement polyvalentes.
- La conception légère et ergonomique de 2 lb et la faible vibration minimisent la fatigue de l’utilisateur.
- La gâchette à vitesse variable avec bouton de verrouillage offre un contrôle inégalé sur quatre réglages de vitesse.
- La lumière DEL illumine la surface de travail pour offrir une visibilité maximale sur le chantier.
- L’économiseur de tampon protège contre l’accumulation excessive de chaleur pour prolonger la durée de vie du matériau du tampon d’appui.
- Compatible avec la gamme complète de nouvelles feuilles de ponçage pour maille POWERGRID de Milwaukee.
- Le tampon éponge permet à l’abrasif de s’adapter à la surface de travail lors du travail avec des profils de garniture complexes.
- Convient à tous les blocs-piles M12™ .
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la brochure
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee