Motion
2563-22
Clé à chocs et cliquet sans fil - 1/2 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI15337306
N° MFR2563-22
Prix399.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs et cliquet sans fil - 1/2 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI15337306
N° MFR2563-22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix promotionnel
Prix399.00 $ chacun(Marché/Liste 513.81 $)

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Couple
    550 pi-lb

Détails

  • Série de batteries
    M12
  • Comprend
    M12 REDLITHIUM HIGH OUTPUT XC5.0 | BatteryM12 REDLITHIUM HIGH OUTPUT XC5.0 Bloc-piles | M12 REDLITHIUM HIGH OUTPUT CP2.5 Bloc-piles BatteryM12 REDLITHIUM HIGH OUTPUT CP2.5 | M12 Chargeur de batterie au lithium-ion ChargerM12 | Sac pour entrepreneur
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Type de produit
    Clés à chocs et cliquets sans fil

Aperçu

Description du fabricant
2563-22 M12 CLÉ À CHOCS DE 1/2 PO POUR ESSENCE COMPACTE
  • Plus léger et plus compact
  • Jusqu’à 550 pi-lb de couple de choc d’écrou
  • Vitesses d’application 50 % plus rapides
  • Mode 1 tr/min : 0-930; Mode 2 tr/min : 0-2,100; Mode 3 tr/min : 0-3,000; Mode 4 tr/min : 0-1,300
  • Les trois DEL offrent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l’espace de travail avec moins d’ombres
  • COMMANDE D’ENTRAÎNEMENT 4-Mode offre un meilleur contrôle de la vitesse de sortie et de la puissance. Comprend le mode arrêt automatique et retrait de boulon
  • Le mode d’arrêt automatique empêche le serrage excessif et augmente la productivité en appliquant un couple maximal de 15 pi-lb.
  • Nouveau système d’isolation de la batterie pour une connexion sécurisée de la batterie et une réduction des vibrations transmises à l’emballage
  • Compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs M12™
  • Système de rétention de la douille de l’anneau de friction : réduit les temps d’arrêt sur les applications impliquant des changements fréquents d’accessoires
  • Changements de mode à une seule main pour une productivité accrue
  • Mode 1 IPM : 0 - 1,500; Mode 2 IPM : 0 - 3,000; Mode 3 IPM : 0 - 3,300; Mode 4 IPM : 0 - 3,300