Aperçu
- Le design attrayant et contemporain s’agence à l’architecture moderne.
- Le système de réfrigération hermétiquement scellé fournit de l’eau glacée pour satisfaire la soif.
- Barres poussoirs électroniques pour une activation facile.
- Le drain intégré sans fixation exclusif réduit l’accumulation de débris et est facile à nettoyer.
- Flexi-Guard bubbler fournit un protège-dents antimicrobien flexible pour protéger contre les blessures et les micro-organismes.
- Système de filtration certifié NSF 42 et 53 pour la réduction du plomb, des particules de classe 1, du chlore, du goût et des odeurs.
- La finition revêtue de vinyle est durable et attrayante.
- Homologué pour une utilisation à l’intérieur.