Motion
13382336159

PFANNENBERG
13382336159

13382336159
N° D’ARTICLE MI15350619
N° MFR13382336159
Prix7,432.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
13382336159

13382336159
N° D’ARTICLE MI15350619
N° MFR13382336159
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
Prix7,432.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    10.80 po
  • Hauteur
    20.15 po
  • Poids
    66 lb
  • Largeur
    10.00 po

Détails

  • Couleur
    Acier inoxydable 316
  • Gestion du condensat
    Drain de condensat
  • Capacité de climatisation
    2000-3000 Btu/h
  • Comparatif environnemental
    Délavage
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 4/4x
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Classe de fusible
    5
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Température ambiante maximale
    131 °F
  • Température ambiante min.
    32 °F
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Niveau de bruit
    64 dB
  • Courant de fonctionnement normal 35 A
    0.76 A
  • Consommation d’énergie
    760 W
  • Type de produit
    Unités de refroidissement
  • Quantité de frigorigène
    400 g
  • Type de réfrigérant
    R134a
  • Série
    Unité de refroidissement DTS
  • Normes respectées
    UL, cUL, CE, EAC (sur demande : GOST)
  • Plage de contrôle de la température
    50°F à 104°F - Réglage en usine à 95 °F
  • Applications typiques
    Boîtiers d'automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe, bâti de données autonome
  • Tension
    400/460 V
  • Tolérance de tension
    ± 10%

Aperçu

Description du fabricant
13382336159 DTS 3081 460V TYPE 4/4X CÔTÉ