Motion
13382344371

PFANNENBERG
13382344371

13382344371
N° D’ARTICLE MI15350712
N° MFR13382344371
Prix6,960.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
13382344371

13382344371
N° D’ARTICLE MI15350712
N° MFR13382344371
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
Prix6,960.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    10.80 po
  • Hauteur
    20.15 po
  • Poids
    62 lb
  • Largeur
    10.00 po

Détails

  • Couleur
    Gris foncé - ANSI 61
  • Gestion du condensat
    Drain de condensat
  • Capacité de climatisation
    2000-3000 Btu/h
  • Comparatif environnemental
    Extérieur
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 3R/4
  • Fréquence
    60 Hz
  • Classe de fusible
    9
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier à revêtement en poudre électrostatique
  • Température ambiante maximale
    131 °F
  • Température ambiante min.
    32 °F
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Niveau de bruit
    64 dB
  • Courant de fonctionnement normal 35 A
    3.12 A
  • Consommation d’énergie
    690 W
  • Type de produit
    Unités de refroidissement
  • Quantité de frigorigène
    400 g
  • Type de réfrigérant
    R134a
  • Série
    Unité de refroidissement DTS
  • Normes respectées
    UL, cUL, CE, EAC (sur demande : GOST)
  • Plage de contrôle de la température
    50°F à 104°F - Réglage en usine à 95 °F
  • Applications typiques
    Boîtiers d'automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe, bâti de données autonome
  • Tension
    115 V
  • Tolérance de tension
    ± 10%

Aperçu

Description du fabricant
13382344371 DTS 3061 115V TYPE 3R/4 BAS