Motion
11632804054

PFANNENBERG
11632804054

11632804054
N° D’ARTICLE MI15350811
N° MFR11632804054
Prix407.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
11632804054

11632804054
N° D’ARTICLE MI15350811
N° MFR11632804054
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
Prix407.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    3.43 po
  • Hauteur
    7.95 po
  • Poids
    1.30 lb
  • Largeur
    7.95 po

Détails

  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Dimensions de la découpe
    6.97 po x 6.97 po
  • Comparatif environnemental
    Intérieur
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 12 - filtre cannelé
  • Type de ventilateur
    Ventilateur du filtre à débit inversé
  • Efficacité du filtre
    0.91
  • Classe de qualité du filtre
    Polyester cannelé G4
  • L10 Durée de vie
    62,500 heures
  • Matériel
    Auto-extincteur, thermoplastique moulé par injection UL 94 VO
  • Débit d’air maximal
    38 pcm
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Niveau de bruit
    40 dB
  • Consommation d’énergie
    5 W
  • Série
    Filtrefans à débit inversé série PF 4.0™
  • Normes respectées
    UL, cUL, CE, (sur demande : GOST)
  • Type de roulement
    roulement à billes
  • Applications typiques
    Boîtiers d'automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe, bâti de données autonome
  • Débit d’air sans entrave
    65 pcm
  • Tension
    24 V c.c.
  • Tolérance de tension
    +/- 10%

Aperçu

Description du fabricant
11632804054 PF 32000 A 24DC 55 LT GY