Motion
13256371055

PFANNENBERG
13256371055

13256371055
N° D’ARTICLE MI15350939
N° MFR13256371055
Prix7,953.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
13256371055

13256371055
N° D’ARTICLE MI15350939
N° MFR13256371055
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
Prix7,953.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    19.49 po
  • Hauteur
    17.13 po
  • Poids
    99.225 lb
  • Largeur
    23.43 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le concept monté sur le toit économise de l’espace au sol, garde les voies d’évacuation dégagées et protège contre les dommages mécaniques pendant les opérations de production en cours. Les unités de refroidissement montées sur le toit DTT sont dotées d’un système de gestion des condensats breveté unique. La disposition innovante des circuits de refroidissement renverse littéralement le fonctionnement des unités de refroidissement conventionnelles montées sur le toit et empêche de manière fiable le condensat de pénétrer dans l'armoire. - Compatible avec les armoires de tous les fabricants et est disponible en 3 tailles et 6 classes de performance. - Couvercle en acier enduit de poudre (pas de plastique) conçu pour les environnements de fabrication. - Facilement peint pour correspondre à la conception de l'armoire ou de la machine. - Couvercle amovible sur la face avant permettant un accès facile aux composants.
  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Gestion du condensat
    Système actif d’évaporation du condensat avec trop-plein de sécurité
  • Capacité de climatisation
    4000-5500 Btu/h
  • Comparatif environnemental
    Intérieur
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 12
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Classe de fusible
    10
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier à revêtement en poudre électrostatique
  • Température ambiante maximale
    131 °F
  • Température ambiante min.
    59 °F
  • Style de montage
    Montage sur le dessus
  • Niveau de bruit
    Moins de 62 dB
  • Courant de fonctionnement normal 35 A
    7 A
  • Consommation d’énergie
    1140 W
  • Type de produit
    Unités de refroidissement
  • Quantité de frigorigène
    725 g
  • Type de réfrigérant
    R134a
  • Série
    Unité de refroidissement DTT
  • Normes respectées
    UR, cUR, CE, EAC (sur demande : GOST)
  • Plage de contrôle de la température
    77°F à 122°F - Réglage en usine à 95 °F
  • Applications typiques
    Boîtiers d'automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe, bâti de données autonome
  • Tension
    230 V
  • Tolérance de tension
    ± 10%

Aperçu

Description du fabricant
REFROIDISSEUR 13256371055 DTT 6301 230V MONTÉ SUR LE DESSUS