Motion
23351156055

PFANNENBERG
23351156055

23351156055
N° D’ARTICLE MI15350974
N° MFR23351156055
Prix884.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
23351156055

23351156055
N° D’ARTICLE MI15350974
N° MFR23351156055
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
Prix884.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    5.20 po
  • Hauteur
    8.46 po
  • Hauteur de la zone de signalisation
    45.94 pi
  • Longueur de la zone de signalisation
    59.38 pi
  • Largeur de la zone de signalisation
    45.94 pi
  • Poids
    2.17 lb
  • Largeur
    6.50 po

Détails

  • Type d’ampoule
    Xénon
  • Entrées de câble
    3x M20 débouchures préparées (sur le côté), 1 débouchure à l’arrière
  • Couleur du boîtier
    RAL 7035
  • Matériau du boîtier
    Polycarbonate
  • Indice d’impact
    IK08
  • Cote IP
    IP 66
  • Couleur de la lentille
    Vert
  • Intensité de la lumière
    31 cd
  • Matériel
    Plastique ABS
  • Consommation de courant maximale
    0.03 A
  • Maximum décible à 1m
    107 dB
  • Style de montage
    Surface/Rinçage
  • Cote NEMA
    UL Type 4/4x
  • Modes de fonctionnement
    Lampe clignotante
  • Température de fonctionnement
    -40 °F à +131 °F
  • Type de produit
    Signal sonore et visuel - Unités combinées
  • Types de produits
    Appareils de sonorisation clignotants PATROL
  • Série
    PATROL PA X 5-05
  • Connexion du terminal
    2.5 mm2 fil fin avec manchon d'extrémité de câble, AWG 16
  • Tension nominale
    115

Aperçu

Description du fabricant
SON COMBO 23351156055 PA X 5-05 115V /
  • EAC | DNV | MOYEN