Motion
23353158055

PFANNENBERG
23353158055

23353158055
N° D’ARTICLE MI15350976
N° MFR23353158055
Prix946.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
23353158055

23353158055
N° D’ARTICLE MI15350976
N° MFR23353158055
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
Prix946.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    5.20 po
  • Hauteur
    8.46 po
  • Hauteur de la zone de signalisation
    45.94 pi
  • Longueur de la zone de signalisation
    59.38 pi
  • Largeur de la zone de signalisation
    45.94 pi
  • Poids
    2.16 lb
  • Largeur
    6.50 po

Détails

  • Type d’ampoule
    DEL
  • Entrées de câble
    4 x M20 prégaufré
  • Couleur du boîtier
    RAL 7035
  • Matériau du boîtier
    Polycarbonate
  • Indice d’impact
    IK08
  • Cote IP
    IP 66
  • Couleur de la lentille
    Multicolore
  • Intensité de la lumière
    8 cd
  • Matériel
    Plastique ABS
  • Consommation de courant maximale
    0.03 A
  • Style de montage
    Surface/Rinçage
  • Cote NEMA
    UL Type 4/4x
  • Modes de fonctionnement
    Lumière fixe, lumière clignotante, lumière clignotante
  • Température de fonctionnement
    -40 °F à +131 °F
  • Type de produit
    Signal sonore et visuel - Unités combinées
  • Types de produits
    DEL à changement de couleur PATROL avec résonateur
  • Série
    PATROL PA L 5
  • Connexion du terminal
    Toronné fin de 0.14 - 2.5 mm²
  • Tension nominale
    115

Aperçu

Description du fabricant
23353158055 PA L 5 115V SON COMBINÉ/
  • EAC