Motion
M102B-21XL

MILWAUKEE TOOL
M102B-21XL

M12™ Trousse de gaine chauffante AXIS , noir TG
N° D’ARTICLE MI15378980
N° MFRM102B-21XL
Prix487.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
M102B-21XL

M12™ Trousse de gaine chauffante AXIS , noir TG
N° D’ARTICLE MI15378980
N° MFRM102B-21XL
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
Prix487.33 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Comprend
    (1) bloc-piles compact M12 REDLITHIUM 3.0 (48-11-2430), (1) chargeur de voyage USB-C M12 TOP-OFF, comprend : (1) jaquette AXIS chauffée M12 (M102-20)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242824458
  • CUP_NON
    045242824458

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE GAINE CHAUFFANTE M102B-21XL M12 - NOIR X
  • TECHNOLOGIE DE CHAUFFAGE HEXON ÉQUIPÉE DE LA
  • RESTE PLUS CHAUD POUR UN TEMPS DE CHAUFFAGE PLUS LONG ET PLUS RAPIDE, UNE PLUS GRANDE COUVERTURE THERMIQUE
  • Durée de fonctionnement toute la journée : (12) heures à faible intensité, (6) heures à moyen intensité et (3) heures à haute intensité
  • (3) Zones de chaleur : Poitrine, dos et épaules
  • Réglages de chaleur élevée, moyenne et basse pour chaque zone
  • Options de contrôle de zone : Poitrine, dos et/ou épaules
  • 4 poches au total : (2) poches à fermeture à glissière pour les mains, (1) poche intérieure à fermeture à glissière, (1) poche à fermeture à glissière pour le passage de la batterie à l’avant ou à l’arrière
  • 2X isolants supplémentaires pour vous garder au chaud
  • Le tissu indéchirable AXIS 100 % polyester personnalisé protège contre l’abrasion et empêche les déchirures de se répandre
  • Résistant au vent et à l’eau avec finition DWR
  • Poche à glissière pour le passage de la batterie : Placez la batterie dans la poche avant ou arrière pour améliorer le confort
  • Cordon de serrage ajustable à la taille pour conserver la chaleur
  • Lavable à la laveuse et à la sécheuse
  • Compatible avec toutes les batteries M12™ et la source d’alimentation à engrenage chauffant avec commande d’application