Motion
F300B-212X

MILWAUKEE TOOL
F300B-212X

M12™ Trousse de veste chauffante AXIS pour femmes - Noir 2X
N° D’ARTICLE MI15379046
N° MFRF300B-212X
Prix254.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
F300B-212X

M12™ Trousse de veste chauffante AXIS pour femmes - Noir 2X
N° D’ARTICLE MI15379046
N° MFRF300B-212X
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
Prix254.52 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Comprend
    (1) Support de batterie M12™ , (1) Chargeur de batterie au lithium-ion M12™ (48-59-2401), (1) Bloc-batterie compact M12™ REDLITHIUM™ 2.0 (48-11-2420), Comprend : (1) Gilet chauffant AXIS™ M12™ pour femmes (F300-20)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242824649
  • CUP_NON
    045242824649

Aperçu

Description du fabricant
F300B-212X TROUSSE DE GILET CHAUFFANT POUR FEMMES - NOIR
  • TECHNOLOGIE DE CHAUFFAGE HEXON ÉQUIPÉE DE LA
  • RESTE PLUS CHAUD POUR UN TEMPS DE CHAUFFAGE PLUS LONG ET PLUS RAPIDE, UNE PLUS GRANDE COUVERTURE THERMIQUE
  • Durée de fonctionnement toute la journée : (8) heures à faible intensité, (4) heures à moyen intensité et (2) heures à haute intensité
  • (2) Zones de chaleur : Poitrine et dos
  • Réglages de chaleur élevée, moyenne et basse pour chaque zone
  • 4 poches au total : (2) poches à fermeture à glissière pour les mains, (1) poche intérieure à fermeture à glissière, (1) poche à fermeture à glissière pour le passage de la batterie à l’avant ou à l’arrière
  • L’isolation à faible volume vous garde au chaud sans sacrifier la mobilité
  • Le tissu indéchirable AXIS 100 % polyester personnalisé protège contre l’abrasion et empêche les déchirures de se répandre
  • Résistant au vent et à l’eau avec finition DWR
  • Poche à glissière pour le passage de la batterie : Placez la batterie dans la poche avant ou arrière pour améliorer le confort
  • Cordon de serrage ajustable à la taille pour conserver la chaleur
  • Lavable à la laveuse et à la sécheuse
  • Compatible avec toutes les batteries M12™ et la source d’alimentation à engrenage chauffant avec commande d’application